Referenties
Grundfos:MD.22.3.4 3x400V
Rubix:A0114258
Fabrikant:97901088
EAN:5710626080885


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 1,02 bar |
| Type | grundfos pomp md.22.3.4 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.22.3.4 3x400V
Grundfos Multilift MD.22.3.4 pompstation (3x400V) met Vortex-waaier voor afvalwater. Ontworpen voor vloeistoffen 0–40 °C en IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 1,02 bar |
| Type | grundfos pomp md.22.3.4 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 121 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.238,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8.758,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen