Referenties
Facom:CR.10TA-2
Rubix:10560125
Fabrikant:80599
EAN:3662424090202


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 600 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | facom 10 t hydraulische pomp cr.10ta-2 |
Productdetails : FACOM 10 T HYDRAULISCHE POMP CR.10TA-2
Facom 10 t hydraulische pomp cr.10ta-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 600 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | facom 10 t hydraulische pomp cr.10ta-2 |
| Gewicht | 37,1 kg |
| Serie | cr.10ta |
| Slag van de Cilinder | 154 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,40 excl. BTW
/ stuk
€ 145,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen