Referenties
SMC:56-PA5210-F06
Rubix:A0728593
Fabrikant:56-PA5210-F06

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA5210-F06
Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.
Sterke punten
•Air pilot type process pump
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6900 g |
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | smc procespomp 56-pa5210-f06 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Serie | 55/56-pa3000/5000 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.696,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.052,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen