Referenties
Grundfos:MDV.80.80.75.2.51D/450.SE
Rubix:A0113024
Fabrikant:96741485
EAN:5700838270358

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.80.80.75.2.51D/450.SE
Grundfos MULTILIFT MDV.80.80.75.2.51D/450.SE afvalwaterhefinstallatie met dubbele VORTEX-pompen en 450 l tank. Max. opvoerhoogte 33,8 m bij 2940 rpm. Max. vloeistof-/omgevingstemperatuur 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mdv.80.80.75.2.51d/450.se |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer gg20 (en-jl1030) |
| Max. toerental | 2940 rpm |
| Serie | mdv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.004,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30.254,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
