Referenties
Grundfos:96632922
Rubix:27289978
Fabrikant:96632922


Technische samenvatting
| Type | signaalkabel 5 m analoge uitgang recht 96632922 (m12, 5-polig) |
|---|
Productdetails : GRUNDFOS CABLE 5M ANALOG OUTPUT STRAIGHT 96632922
Cables and plugs for external control and level sensor connection
Signaalkabel van Grundfos (96632922) met analoge uitgang. Rechthe kabel met 5 m lengte en M12-5-polige aansluiting voor externe besturing en signaaluitwisseling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | signaalkabel 5 m analoge uitgang recht 96632922 (m12, 5-polig) |
| Materiaal | pur (polyurethaan) kabel 0,34 mm² |
| Gewicht | 0,26 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,41 excl. BTW
/ stuk
€ 86,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden