Referenties
Grundfos:NB50-250/263 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112219
Fabrikant:98978656
EAN:5712604598368

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-250/263 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-250/263 AS-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps eind-aftakpomp met P2 37 kW en 79,74 m opvoerhoogte. Voor water -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 1615 l/min |
| Afzuighoogte | 79,74 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 79,74 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.503,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13.919,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
