Referenties
Grundfos:NK150-315/305A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111605
Fabrikant:98972467
EAN:5712604485873

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-315/305A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-315/305 A2F1AE-SBQQE eindzuigerpomp met 15 kW, 340 m³/h en 11,32 m opvoerhoogte. Voor water -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 5666,67 l/min |
| Afzuighoogte | 11,32 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 11,32 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.587,87 excl. BTW
/ stuk
€ 22.491,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
