Referenties
Grundfos:TPD 32-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112678
Fabrikant:98957951
EAN:5712604244180

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 32-120/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 32-120/2 is een eentraps twin-head in-line pomp voor water. Top-pull-out ontwerp; 400Y/50 Hz, DN 32 en -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,74 kW |
| Debiet | 125 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 7,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.856,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3.456,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
