Referenties
Grundfos:NK150-400/343A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111601
Fabrikant:98972405
EAN:5712604484630

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK150-400/343A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-400/343A2F1AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht verontreinigde vloeistoffen. 55 kW, 36,36 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 6481,7 l/min |
| Afzuighoogte | 36,36 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 36,36 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26.237,69 excl. BTW
/ stuk
€ 31.747,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
