Referenties
Grundfos:CRI5-13 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110095
Fabrikant:96531292
EAN:5700397254783

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-13 A-P-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Verticale multistage Grundfos CRI5-13 pomp (HQQE asafdichting) voor water. 2,2 kW, 5,8 m³/h en 66,1 m opvoerhoogte bij 3x400D, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 66,1 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 66,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.357,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.852,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
