Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 40-60 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107586
Fabrikant:99221294
EAN:5712608942679

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 40-60 F 220 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 D 40-60 F 220 is een dubbele elektronische circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, PN6/10, DN40 flens, max. 6 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,194 kW |
| Debiet | 366,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 40; pn6/10; din flens |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.276,88 excl. BTW
/ stuk
€ 3.965,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
