Referenties
Grundfos:SP 14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW
Rubix:A0107213
Fabrikant:98699360
EAN:5712600112032

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW
Grundfos dompelpomp SP 14-20 voor schoon water uit putten. 5,5 kW, Rp2-uitlaat en 3x380-415V (50 Hz), max. vloeistof 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 5,5 kW |
| Afzuighoogte | 87 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 47 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.359,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5.275,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
