Referenties
Grundfos:TP 32-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112860
Fabrikant:98957947
EAN:5712604244142

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 32-60/2 is een eentraps close-coupled in-line circulatiepomp voor verwarmings- en warmwaterinstallaties. 0,25 kW, 125 l/min, 3,6 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 125 l/min |
| Afzuighoogte | 3,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x220-240 V |
| Kop | 3,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.418,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.716,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
