Referenties
Grundfos:TPD 32-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112672
Fabrikant:98958122
EAN:5712604245897

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 32-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 32-180/2 is een in-line single-stage dubbele (twin-head) centrifugaalpomp voor verwarmings- en koelsystemen. 400Y 50 Hz, met rated flow 6,6 m³/h en rated head 11,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 110 l/min |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 11,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.206,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3.879,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
