(U) BOSCH SDS-PLUS-5 BOOR (2 SNIJKANTEN) 20MM X250/310
Hamerboren SDS-plus-5
Zie technische informatieReferenties
Bosch:1618596262
Rubix:19071665
EAN:3165140028318

Productdetails : (U) BOSCH SDS-PLUS-5 BOOR (2 SNIJKANTEN) 20MM X250/310
Hamerboren SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; 1 stuk
Sterke punten
Lange levensduur.
Boorsnelheid.
Boorsnelheid.
Toepassingen
Voor boorhamer SDS-PLus.
Geschikt voor metselwerk, beton en gewapend beton.
Geschikt voor metselwerk, beton en gewapend beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x27x18 mm |
| Gewicht verpakking | 300 g |
| Totale lengte | 310 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | sds |
| Aangepaste tariefcode | 82075030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,86 excl. BTW
/ stuk
€ 44,60 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
