Referenties
Iscar:MTEC 1616C58 3.0ISO 908
Rubix:20755748
Fabrikant:5603864

Productdetails : ISCAR DRAADFREES MTEC 1616C58 3.0ISO 908 5603864
ISO-tapfrees in massief hardmetaal voor interne schroefdraad.
Toepassingen
Algemene mechanica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Draad | 3 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 58,5 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Materiaal | carbide |
| Schroefdraad | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 533,00 excl. BTW
/ stuk
€ 644,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen