Referenties
Metabo:625123000
Rubix:A0217971
Fabrikant:625123000
EAN:4007430101778

Technische samenvatting
| Totale lengte | 90 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
Productdetails : METABO CILINDERBOOR HARDMETAAL 20X90 625123000
Precisie-kunstboren, conform DIN 7483 C met centreerpunt, 2 scherpe voorsnijders en 2 hoofdsnijkanten van hard metaal, Voor het professionele gebruik en splintervrij boren in gefineerde houten platen alsmede alle natuurlijke harde en zachte houtsoorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,60 excl. BTW
/ stuk
€ 44,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen