Hoekcontactkogellager FAG 7205-B-XL-TVP, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7205-B-XL-TVP
Rubix:03016830
Fabrikant:0167250420000
EAN:4012801011914

Productdetails : FAG 7205 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 13700 rpm |
| Grenstoerental | 19200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden