Hoekcontactkogellager SKF 3219 A/C3, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 55.6 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:3219 A/C3
Rubix:03470865
Fabrikant:37932
EAN:7316570506457

Productdetails : SKF 3219 A/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.
Sterke punten
- Hoge snelheden
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
- Geschikt voor relatief hoge radiale belastingen en grote axiale belastingen in beide richtingen
- Geschikt waar een stijve lagering vereist is
- Vereisen minder axiale ruimte dan gelijkwaardige paar eenrijige hoekcontactkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,6x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 4670 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | 32a |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 159000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,35 excl. BTW
/ stuk
€ 724,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden