Hoekcontactkogellager SKF 7208 BECBJ, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

72.. Serie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7208 BECBJ
Rubix:03472916
Fabrikant:45399
EAN:7316571052755
SKF 7208 BECBJ HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7208 BECBJ HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x80x80 mm
Logistiek gewicht381 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72be
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36500 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 90,77 excl. BTW
/ stuk
€ 109,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.