Referenties
SMC:FN1101N-10-S005
Rubix:A0730373

Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER FN1101N-10-S005
Onderhoudsarm filter Vloeistof: koelmiddel, zwak alkalisch reinigingsmiddel, snijolie, industrieel water Debiet: tot 250 l/min Nominale filtratiegraad: 5, 20 μm Automatische reiniging.
Sterke punten
Met enkel element. Debiet: 40 en 80 l/min. Nominale filtratiegraad: 5, 20 μm. Werkdruk: max. 1,0 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12500 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 1 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | low maintenance filter |
| Volumestroom | 40 l/min |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.736,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4.521,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen