Referenties
SMC:AMG250C-03D
Rubix:05293353
Fabrikant:AMG250C-03D
EAN:3618035577748

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG250C-03D
▪ Waterscheider
▪ Waterverwijderingsgraad 99%
▪ Nominale doorstroom van 300 tot 12000 l/min (ANR)
▪ Aansluitmaat 1/8 tot 2
▪ N.C. of N.O. automatische afvoeroptie.
▪ Waterverwijderingsgraad 99%
▪ Nominale doorstroom van 300 tot 12000 l/min (ANR)
▪ Aansluitmaat 1/8 tot 2
▪ N.C. of N.O. automatische afvoeroptie.
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 250C [26SCFM (750l/Min)]
Thread: Rc
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.
Body Size: 250C [26SCFM (750l/Min)]
Thread: Rc
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x186x76 mm |
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | rc3/8 '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Type | water separator |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | rc3/8 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,87 excl. BTW
/ stuk
€ 146,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen