FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-DA 553080

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-3/4-AUV-DA
Rubix:05132644
Fabrikant:553080
EAN:4052568195342
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-DA 553080

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUV-DA 553080


Microfilter MS9-LFM-3/4-AUV-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=0,01 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 364,27 excl. BTW
/ stuk
€ 440,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen