Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA
Rubix:05132406
Fabrikant:552972
EAN:4052568195083

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA 552972
Microfilter MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA Filter 0,01 µm, metalen kombeschermer, hoog debiet, handmatige condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, filtratiegraad=0.01 µm, Condensaataftap=handmatig roterend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,51 excl. BTW
/ stuk
€ 524,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen