Referenties
Facom:F50030051
Rubix:A0139396
Fabrikant:130338
EAN:3662424106538


Technische samenvatting
| Type | facom houders matrix 375 x 542 mm (2 st.) f50030051 |
|---|---|
| Hoogte | 542 mm |
Productdetails : FACOM HOUDERS MATRIX 375X542MM (2ST) F50030051
Facom houders matrix 375x542mm (2st) f50030051
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom houders matrix 375 x 542 mm (2 st.) f50030051 |
| Hoogte | 542 mm |
| Diepte | 375 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,12 excl. BTW
/ stuk
€ 75,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen