CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 14,4 MM - 847333

Hss afkantfreesbit co5% - 90°

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:847333
Rubix:20621890
EAN:3660338085215
CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 14,4 MM - 847333
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter14,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS VERZINKFREES 90GR 14,4 MM - 847333


Hss afkantfreesbit co5% - 90°
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter14,4 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch ha
Diameter handvat8 mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss
€ 21,38 excl. BTW
/ stuk
€ 25,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden