CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.0 MM - 845906
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845906
Rubix:20622442
EAN:3660338079436

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 7.0 MM - 845906
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / titanium |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,02 excl. BTW
/ stuk
€ 4,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden