WALTER HSSE MACH.TAP DIN3712B TIN BL TC115-UNC5/16-C0-WY80AA

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:TC115-UNC5/16-C0-WY80AA
Rubix:A0294405
Fabrikant:7305272
EAN:4042446283759
WALTER HSSE MACH.TAP DIN3712B TIN BL TC115-UNC5/16-C0-WY80AA

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER HSSE MACH.TAP DIN3712B TIN BL TC115-UNC5/16-C0-WY80AA


HSS-E machine-schroefdraadtappen TC115-UNC5/16-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • UNC/2B • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • UNC 5/16-18 • P=18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7,938 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 5/16-18
Aantal windingen per inch18
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht (straight shank)
23,66 excl. BTW
/ stuk
28,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen