PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M24X1.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:21361-M24X1.5
Rubix:20491822
Fabrikant:5077465
EAN:4042446019617
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M24X1.5
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M24X1.5


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M24X1.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Totale lengte14,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,75 excl. BTW
/ stuk
131,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen