PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 7051770-M2

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7051770-M2
Rubix:A0310460
Fabrikant:5200676
EAN:4042446156992
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 7051770-M2

Technische samenvatting

Schroefdraadm2
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 7051770-M2


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051770-M2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm2
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Totale lengte2,1 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm2
31,73 excl. BTW
/ stuk
38,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen