COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M16X150P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PM101DB-M16X150P1PM
Rubix:A0449241
Fabrikant:8057383
EAN:7323225962735
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M16X150P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x1,0
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M16X150P1PM


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x1,0
Diameter schroefdraad16 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Totale lengte150 mm
Schroefdraadm16x1,0
Aantal windingen per inch25,4
131,82 excl. BTW
/ stuk
159,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen