PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M18X1.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:21460-M18X1.5
Rubix:20492278
Fabrikant:5077639
EAN:4042446021245
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M18X1.5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad18 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN374 21460-M18X1.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21460-M18X1.5

Toepassingen

Type schroefdraad: MF; Diameter: 18 mm; Spoed: 1,50 mm:no; Materiaal: HSS-E; Te bewerken materiaal: Stalen - Al-Si legeringen - messinglegeringen; Norm: DIN 374; Gebruik: Machine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad18 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingbright (niet-gecoat)
Tolerantie6hx
Schroefdraadmf
Totale lengte110 mm
Boordiameter16,5 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingangaangepaste bodemafschuining
Schroefhoek15 °
DIN-normdin 374
Diepte schroefdraad24 mm
Nuttige lengte66 mm
Type schachtrechte schacht (rechte schacht)
€ 114,75 excl. BTW
/ stuk
€ 138,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen