PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6G BL 6G 7058770-M12
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7058770-M12
Rubix:A0310535
Fabrikant:5200782
EAN:4042446159375

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m 12 x 1,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6G BL 6G 7058770-M12
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7058770-M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m 12 x 1,75 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 83 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | ongecoat / blank |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m 12 x 1,75 / 6g |
| Aantal windingen per inch | 14,51 |
| Tolerantie | 6g |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,85 excl. BTW
/ stuk
€ 65,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen