DORMER HSS X S1 MACHINETAP E041 G 1/8 BLUE

Machinetappen E041

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0411/8
Rubix:20029549
EAN:7320760569818
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E041 G 1/8 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/8
Diameter schroefdraad8,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E041 G 1/8 BLUE


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH. 1/8 G MTT-X E041 HSS XS1 ST

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/8
Diameter schroefdraad8,8 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter8 mm
Aansluiting8 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 1/8
38,58 excl. BTW
/ stuk
46,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen