PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051312-M6

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2051312-M6
Rubix:20504582
Fabrikant:6245589
EAN:4042446240035
PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051312-M6

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2051312-M6


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2051312-M6

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelsprayja
Richting schroefdraadrechter
Aansluiting4,9 mm
Diepte schroefdraad25 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingthl
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm6x1
Tolerantie6hx
Type schachtparallelle schacht
72,53 excl. BTW
/ stuk
87,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen