PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22460-UNC1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:22460-UNC1
Rubix:20492307
Fabrikant:5078219
EAN:4042446027070

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #1 - 8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22460-UNC1
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 22460-UNC1
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #1 - 8 |
| Diameter schroefdraad | 25,4 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22,225 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (bright / uncoated) |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #1 - 8 |
| Aantal windingen per inch | 8 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel shank (rechte schacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,50 excl. BTW
/ stuk
€ 208,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen