PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22263-UNC5/16

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M22263-UNC5/16
Rubix:20500562
Fabrikant:6149924
EAN:4042446231590
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22263-UNC5/16

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL RVS M22263-UNC5/16


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22263-UNC5/16

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 5/16-18
Diameter schroefdraad7,938 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7,938 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 5/16 in - 18
Aantal windingen per inch11
Tolerantie2b
45,08 excl. BTW
/ stuk
54,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen