PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL LINKS P205698-M20
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P205698-M20
Rubix:20491216
Fabrikant:6244536
EAN:4042446236717

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL LINKS P205698-M20
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P205698-M20
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | linker |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,50 excl. BTW
/ stuk
€ 128,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen