PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:P20519-M5
Rubix:20492858
Fabrikant:6244470
EAN:4042446236052

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20519-M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat (blank) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m5x0,8 6h |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | rechte schacht met vierkant einde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,83 excl. BTW
/ stuk
€ 37,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden