PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M18
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20361-M18
Rubix:20491678
Fabrikant:5076336
EAN:4042446008796

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN376 BL/DL 20361-M18
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20361-M18
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ stuk
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen