Referenties
Dormer:E256M5
Rubix:20020862
EAN:7320760674369




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M5
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m5 x 0,80 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,89 excl. BTW
/ stuk
€ 54,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen