PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1/
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2436406-G1/4
Rubix:A0310636
Fabrikant:5603219
EAN:4042446189501

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/4 - 19 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1/
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2436406-G1/4
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/4 - 19 |
| Diameter schroefdraad | 13,157 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 13,157 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | g 1/4 - 19 |
| Aantal windingen per inch | 19 |
| Type schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,75 excl. BTW
/ stuk
€ 131,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen