WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M20X1.5

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:E2136406-M20X1.5
Rubix:A0310623
Fabrikant:5603163
EAN:4042446188948
WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M20X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm20x1,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M20X1.5


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136406-M20X1.5

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20x1,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter18,5 mm
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad24 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingticn
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm20x1,5
Aantal windingen per inch16,9
Tolerantie6hx
Type schachtrechte schacht
181,50 excl. BTW
/ stuk
219,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen