DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M18 X 1.0

Machinetappen EX11

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX11M18X1.0
Rubix:20025342
EAN:7320760150122
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M18 X 1.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm18 x 1,0
Diameter schroefdraad18 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M18 X 1.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm18 x 1,0
Diameter schroefdraad18 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting14 mm
Diepte schroefdraad17 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm18 x 1,0
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkante aandrijving
124,41 excl. BTW
/ stuk
150,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen