WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M18X1.5
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:E2136406-M18X1.5
Rubix:A0310624
Fabrikant:5603162
EAN:4042446188931

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN 6HX 374 BL/DL E2136406-M18X1.5
voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2136406-M18X1.5
Sterke punten
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Toepassingen
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 24 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ticn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m18x1,5 |
| Tolerantie | 6hx |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,25 excl. BTW
/ stuk
€ 198,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen