PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021302-M2.5
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2021302-M2.5
Rubix:A0206764
Fabrikant:6432490
EAN:4042446245627

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Draad | 0,45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021302-M2.5
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2021302-M2.5
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Doorlopend gatdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Draad | 0,45 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | prototex® eco plus (thl) |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | metrisch (m) |
| Totale lengte | 50 mm |
| Boordiameter | 2,05 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | plug-chamfer |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 8 mm |
| Nuttige lengte | 12,5 mm |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,13 excl. BTW
/ stuk
€ 59,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen