PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M6
HSS-E-schroefdraadtappen, kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20160-M6
Rubix:20490523
Fabrikant:5075780
EAN:4042446003432

Documenten
Productdetails : PROTOTYP HANDTAP HSS-E BL 6H DIN2184-2 20160-M6
Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 20160-M6
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m6 |
| Totale lengte | 56 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 2184-2 |
| Nuttige lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,75 excl. BTW
/ stuk
€ 29,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen