DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 10 X 1,0 BLUE

Machinetap E011

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E011M10X1.0
Rubix:20029380
EAN:7320760568446
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 10 X 1,0 BLUE

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 10 X 1,0 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingstoomontlaten
Schroefdraadm
Totale lengte80 mm
Boordiameter10 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting8 mm
Ingang10
€ 44,04 excl. BTW
/ stuk
€ 53,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen