PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2021302-M3
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2021302-M3
Rubix:A0206763
Fabrikant:6432491
EAN:4042446245634

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Draad | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP PROTOSTAR MACHINETAP PM EP2021302-M3
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2021302-M3
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Doorlopend gatdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Draad | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | thl |
| Tolerantie | 6hx |
| Totale lengte | 56 mm |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Diepte schroefdraad | 9 mm |
| Nuttige lengte | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
€ 53,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden