CUTLINE MACHINETAP DIN376 DOORLOPEND VOOR STAAL M16 844828
Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6840638
GISS Cutline:844828
Rubix:20626900
EAN:3660338071911




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN376 DOORLOPEND VOOR STAAL M16 844828
Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalpunt
Sterke punten
Blue ring for an easy understanding of the application
Toepassingen
For internal thread in steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Draad | 2 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | g1409004134 |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | metrisch |
| Totale lengte | 110 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| DIN-norm | din 376 |
| Nuttige lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,33 excl. BTW
/ stuk
€ 68,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden